曜日別特売

精密台はかり 校正証明書付

精密台はかり 校正証明書付 - 島津製作所

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。
校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。
kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。

寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75173054BW12KH(校正証明書付)120.0001約345×250約16.5約360×355×125360355125
288,000
279,800
307,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173063BW22KH(校正証明書付)220.0001約345×250約16.5約360×355×125360355125
336,000
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173079BW32KH(校正証明書付)320.0001約345×250約16.5約360×355×125360355125
443,000
439,800
483,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173088BW32KS(校正証明書付)320.001約345×250約16.5約360×355×125360355125
288,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173097BW52KS(校正証明書付)520.001約345×250約16.5約360×355×125360355125
466,000
459,800
505,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする