日本計量器工業
足長赤液棒状温度計 校正証明書付
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様
感温液:赤液(アルコール)
材質
赤液
質量(g)
50
最小目盛(℃)
1
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
寸法(Φ×mm)
浸没線(mm)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75173499
-(一般校正)全長:450mm 測定範囲:0~50℃
0~50
約7×450
150
450
0~50
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173508
-(一般校正)全長:450mm 測定範囲:0~100℃
0~100
約7×450
150
450
0~100
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173517
-(一般校正)全長:450mm 測定範囲:0~150℃
0~150
約7×450
150
450
0~150
¥
19,150
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173526
-(一般校正)全長:450mm 測定範囲:0~200℃
0~200
約7×450
150
450
0~200
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173535
-(一般校正)全長:600mm 測定範囲:0~50℃
0~50
約7×600
300
600
0~50
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173544
-(一般校正)全長:600mm 測定範囲:0~100℃
0~100
約7×600
300
600
0~100
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173553
-(一般校正)全長:600mm 測定範囲:0~150℃
0~150
約7×600
300
600
0~150
¥
20,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173569
-(一般校正)全長:600mm 測定範囲:0~200℃
0~200
約7×600
300
600
0~200
¥
20,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000