曜日別特売

卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ

卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ - オーハウス

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載

種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174235R71MHD15JP(英語版校正証明書付)377×311×12810.9150.1±0.2g(標準偏差)
505,400
499,800
549,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75174244R71MHD35JP(英語版校正証明書付)377×311×12810.9350.1±0.2g(標準偏差)
530,000
519,800
571,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75174253R71MHD3JP(英語版校正証明書付)280×280×1147.230.01±0.02g(標準偏差)
398,000
389,800
428,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75174269R71MHD6JP(英語版校正証明書付)280×280×1147.260.02±0.04g(標準偏差)
414,000
409,800
450,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする