曜日別特売

電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ

電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ - 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ - 島津製作所

g・%・個数の3モード表示です。
秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。
インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。

寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174673BL-2200H(英語版校正証明書付)2200160×124
123,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174689BL-220H(英語版校正証明書付)220100×100
123,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174698BL-3200H(英語版校正証明書付)3200160×124
134,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174707BL-320H(英語版校正証明書付)320100×100
134,500
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする