曜日別特売

電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ

電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ - 島津製作所

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。
g・%・個数の3モード表示です。
秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。
はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174829BL-3200S(校正証明書付)32000.1160×124約2200170×240×7517024075
97,000
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする