曜日別特売

動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ - 島津製作所動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ - 島津製作所

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています

種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
上部寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75175084S321-71665-91(校正証明書付)215120.1335×24561-3563-63-20
371,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175093S321-71666-91(校正証明書付)215220.1335×24561-3563-64-20
414,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175109S321-71667-91(校正証明書付)215320.1335×24561-3563-65-20
509,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175118S321-71668-91(校正証明書付)215321335×24561-3563-66-20
354,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175127S321-71669-91(校正証明書付)215521335×24561-3563-67-20
509,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175188S321-71675-91(校正証明書付)345220.1445×29561-3563-72-20
431,000
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175197S321-71676-91(校正証明書付)345320.1445×29561-3563-73-20
526,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175206S321-71677-91(校正証明書付)345321445×29561-3563-74-20
371,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175215S321-71678-91(校正証明書付)345521445×29561-3563-75-20
526,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする