分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ

分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス

フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載

校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75175854EX124G/AD(英語版校正証明書付)120
406,600
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75175863EX224G/AD(英語版校正証明書付)220
459,600
449,800
494,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする