曜日別特売

分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ

分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ - 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ - 島津製作所

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75176414ATX124R(英語版校正証明書付)120
220,500
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75176423ATX224R(英語版校正証明書付)220
239,500
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75176439ATX324R(英語版校正証明書付)320
265,500
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75176448ATX84R(英語版校正証明書付)82
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする