曜日別特売

分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ

分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ - 島津製作所

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。

校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵内容量1台
注意
※分析天秤用オプション(1-5880-02)が使用可能です。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75176606AUX120(校正証明書付)120±0.2mg
233,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75176615AUX220(校正証明書付)220±0.2mg
261,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75176624AUX320(校正証明書付)320±0.3mg
315,000
309,800
340,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする