曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7518435812-140S(D)オフホワイトK-1
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518436712-140S(D)ホワイトグレーK-2
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518437612-140S(D)イエローK-4
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518438512-140S(D)レッドK-7
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518439412-140S(D)エンジK-8
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518440312-140S(D)ブルーK-9
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518441912-140S(D)グリーンK-11
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518442812-140S(D)ブラウンK-14
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518443712-140S(D)ダークブラウンK-15
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518444612-140S(D)ライトグレーK-17
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518445512-140S(D)ダークグレーK-19
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518446412-140S(D)ブラックK-20
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518447312-140S(D)ライトブラウンK-23
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする