アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト

幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。
補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。
取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途
塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。
長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2本タイヤ(樹脂部分)の製品になります。1本のご注文でもタイヤは必要数量(2本分)を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75184489 12-275S(D) ホワイトグレー K-2
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184498 12-275S(D) イエロー K-4
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184507 12-275S(D) レッド K-7
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184516 12-275S(D) エンジ K-8
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184525 12-275S(D) ブルー K-9
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184534 12-275S(D) グリーン K-11
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184543 12-275S(D) ブラウン K-14
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184559 12-275S(D) ダークブラウン K-15
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184568 12-275S(D) ライトグレー K-17
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184577 12-275S(D) ダークグレー K-19
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184586 12-275S(D) ブラック K-20
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75184595 12-275S(D) ライトブラウン K-23
32,600
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする