曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

一般的なタイヤ付きのタイルカーペット・カーペット用ノンスリップの40mm幅です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)適合専用コーナー:11-140SLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7518471711-140S(HB)オフホワイトK-1
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518472611-140S(HB)ホワイトグレーK-2
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518473511-140S(HB)イエローK-4
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518474411-140S(HB)レッドK-7
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518475311-140S(HB)エンジK-8
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518476911-140S(HB)ブルーK-9
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518477811-140S(HB)グリーンK-11
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518478711-140S(HB)ブラウンK-14
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518479611-140S(HB)ダークブラウンK-15
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518480511-140S(HB)ライトグレーK-17
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518481411-140S(HB)ダークグレーK-19
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518482311-140S(HB)ブラックK-20
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518483911-140S(HB)ライトブラウンK-23
5,960
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする