アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 75mm幅 カバ―施工用 タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。
補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。
取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途
タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。
長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※AタイヤとBタイヤは形状が異なります。取付けの際は位置を間違えないようにご注意ください。
※2本タイヤ(樹脂部分)の製品になります。1本のご注文でもタイヤは必要数量(2本分)を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7518497912-275S(HB)ホワイトグレーK-2
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518498812-275S(HB)イエローK-4
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518499712-275S(HB)レッドK-7
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518500612-275S(HB)エンジK-8
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518501512-275S(HB)ブルーK-9
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518502412-275S(HB)グリーンK-11
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518503312-275S(HB)ブラウンK-14
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518504912-275S(HB)ダークブラウンK-15
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518505812-275S(HB)ライトグレーK-17
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518506712-275S(HB)ダークグレーK-19
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518507612-275S(HB)ブラックK-20
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518508512-275S(HB)ライトブラウンK-23
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする