曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ アールタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシスト

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)使用の目安半径1500mmR以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アール用は歩行頻度の高い場所には、使用しないでください。
※半径1,500R程度まで施工可能です。ただし、使用目安アール以上でも不具合が生じる場合があります。下地に取り付ける際は細かくビス止めし材料の歪みに注意してください。
※両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7518509411-135SR(HC)ホワイトグレーK-2
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518510311-135SR(HC)イエローK-4
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518511911-135SR(HC)レッドK-7
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518512811-135SR(HC)エンジK-8
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518513711-135SR(HC)ブルーK-9
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518514611-135SR(HC)グリーンK-11
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518515511-135SR(HC)ブラウンK-14
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518516411-135SR(HC)ダークブラウンK-15
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518517311-135SR(HC)ライトグレーK-17
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518518911-135SR(HC)ダークグレーK-19
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518519811-135SR(HC)ブラックK-20
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518520711-135SR(HC)ライトブラウンK-23
17,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする