曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
直線部分は12-140S(HB)をご使用ください。

用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)使用の目安半径1500mmR以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アール用は歩行頻度の高い場所には、使用しないでください。
※半径1,500R程度まで施工可能です。ただし、使用目安アール以上でも不具合が生じる場合があります。下地に取り付ける際は細かくビス止めし材料の歪みに注意してください。
※両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7518570612-140SR(HB)オフホワイトK-1
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518571512-140SR(HB)ホワイトグレーK-2
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518572412-140SR(HB)イエローK-4
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518573312-140SR(HB)レッドK-7
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518574912-140SR(HB)エンジK-8
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518575812-140SR(HB)ブルーK-9
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518576712-140SR(HB)グリーンK-11
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518577612-140SR(HB)ブラウンK-14
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518578512-140SR(HB)ダークブラウンK-15
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518579412-140SR(HB)ライトグレーK-17
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518580312-140SR(HB)ダークグレーK-19
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518581912-140SR(HB)ブラックK-20
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518582812-140SR(HB)ライトブラウンK-23
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする