デジタル生物顕微鏡 NCT2-M

デジタル生物顕微鏡 NCT2-M - ナリカ

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。

鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~600×付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、Android、iOS有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置鏡筒長(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75205787D20-3024
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする