セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ

セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)

スッと食いつきザクザク解体
解体用ブレードに安価な普及タイプ登場
被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断
刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。
折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用
広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!

用途
ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!
金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!
厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9内容量1パック(5枚)
注意
※重負荷作業には刃厚1.3mmを推奨いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752057960037-7274200202CW
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
752058050037-7275250203CW
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
752058140037-7276300204CW
4,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする