曜日別特売

セーバーソーブレード 木工解体用

セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

釘が刺さったままでもOK!
サクサク切断木工解体用ブレード
リフォーム作業に最適
プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。
お試し感覚で使える2枚入り

用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3内容量1パック(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード
材質
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752058230037-8016150135SKH516-12(プログレッシブ)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
752058390037-8017200136SKH526-12(プログレッシブ)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
752058480037-8018225137SKH538-12(プログレッシブ)
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 解体作業

セーバーソーが低パワーなので、150mmで良いと思ったが、やはり200mmの方が使いやすい。切断するものによっては生木用のほうが効率的かもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする