曜日別特売

第6世代iPad mini ブルーライトカットフィルム 高光沢

第6世代iPad mini ブルーライトカットフィルム 高光沢 - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini ブルーライトカットフィルム 高光沢 - BUFFALO(バッファロー)

ブルーライトから目を守る、抗菌加工、画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ、指紋を防止する、消える気泡・エアーレス加工、傷に強いハードコート、貼りやすい3分割剥離シート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)特性ブルーライトカット、抗菌加工、光沢、指紋防止、気泡レス、防傷加工本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.2保証期間初期不良のみ付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります)サイズ(inch)8.3内容量1台
注意
※本商品はiPad mini 第6世代(2021年発売モデル)用です。他の用途ではご使用にならないでください。
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75206575BSIPD2108FBCG
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする