AES256+パターン認証採用
キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性
USB3.1(Gen1)/USB3.0
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレス色ブラック対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃内容量1台