曜日別特売

抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック

抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)

抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用

インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ブラック端子数1対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体端子形状Micro-BセキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源USBバスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117本体質量(g)約110(ケーブル含まず)動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75206724SSD-PGVB1.0U3-B1TB
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75206733SSD-PGVB2.0U3-B2TB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする