曜日別特売

3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト

3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト - BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト - BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト - BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト - BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト - BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠

接続方式有線ボタン数3ボタンセンサーBlueLED光学式ホワイトインターフェイスUSB Type-A対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113本体質量(g)約80動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間付属品本体、取扱説明書対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)ケーブル長(m)約1.5分解能(dpi)1200ホイール数なし質量(g)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75206846BSMBU110WH
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする