曜日別特売

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

買ってきたCDがすぐ聴ける、パソコンいらずでラクラク楽しめる、CD限定の楽曲をスマホで楽しむ、CD音質(FLAC)を夢中で楽しむ
フレーズに合わせて歌詞を表示、カラオケの練習にも
移動中のスキマ時間を活用できる
CDの楽曲をスマホに素早く保存
シンプル操作で直感的に使えるラクレコアプリ
アルバム情報や歌詞はインターネットから自動取得
CDが聴きたいときはラクレコアプリで。いつもの音楽は標準の音楽アプリを。
音質を選んで楽曲が保存できる
スマホの買い替えでも使い続けられる
はじめての方も安心詳しいマニュアルを提供

本体質量(g)
約350
※本体のみ
インターフェースUSB2.0(Micro-B)ホワイト対応OSiOS 15 本体 ,iOS 14 本体 ,iOS 13 本体 ,iPadOS 15 本体,iPadOS 14 本体,iPadOS 13 本体 ,Android 12 本体 ,Android 11 本体 ,Android 10 本体 ,Android 9 本体 ,Android 8 本体 ,Android 7 本体 ,Android 6 本体 ,Android 5 本体電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168 ※本体のみ(突起部除く)動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、ケーブル(USB Micro-B to Lightning/USB Micro-B to Type-C/USB Micro-B to Micro-B)、取扱説明書(保証書)タイプ外付けディスクローディング方式トレー最大消費電力(W)5.5対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン仕様書込みエラー防止機能:DVD/CD対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75206934RR-C1-WH/D
9,710
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする