天牛(富士手袋工業)
ゴムリキ 5双組
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!
天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!
湾曲型で手にフィットします。
用途
運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)
5
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75205875
975
M
23
7.5
9
18
ポリエステル・綿・その他
グリーン×黄
天然ゴム
10
蒸れにくい・グリップ力
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
75205884
975
L
24.5
8
10
20
ポリエステル・綿・その他
グリーン×黄
天然ゴム
10
蒸れにくい・グリップ力
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください