天牛(富士手袋工業)
ゴムボーイ ゴム引き手袋 5双組
天然ゴム使用で柔らかく滑り止め効果抜群!
用途
運送業、倉庫流通業、土木建築、森林作業、農作業、その他一般作業
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75205918
522-1
フリー
22.5
7.5
9
18
綿・ポリエステル
ブルー
天然ゴム
10
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください