ゴムボーイ ゴム引き手袋 10双組

ゴムボーイ ゴム引き手袋 10双組 - 天牛(富士手袋工業)ゴムボーイ ゴム引き手袋 10双組 - 天牛(富士手袋工業)ゴムボーイ ゴム引き手袋 10双組 - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

天然ゴム使用で柔らかく滑り止め効果抜群!
お買い得10双パック。

用途運送業、倉庫流通業、土木建築、森林作業、農作業、その他一般作業内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752059275210フリー22.57.5918綿・ポリエステルブルー天然ゴム1010
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75205927
2026-01-27
用途: 運送業の積み降ろし
川口興業農・林・水産業

しなやかでグリップ感も悪く無いけど、洗濯機で洗濯すると手首の縫い糸がほつれてきて他の洗濯物に絡んでしまう事がちょいちょいあります
それが無くなればほぼ問題無いかな

対象商品 : 75205927
2024-10-29
用途: 農作業
農・林・水産業

試しに購入をしてみたが、使いこなしに合わずだった。もう少しゴム感があった方が装着して使い感が良い。

対象商品 : 75205927
2022-01-27
用途: 粉製品の袋・箱詰め
スノーロックジャパン株式会社製造業

ゴエモンⅡゴム引手袋の代替として使用しましたが、前品と変わらず使いやすい商品でした。
グリップ力も安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする