天牛(富士手袋工業)
ゴートクレスト レインジャー(内メリヤス)
キメ細かく柔らかい、通気性に優れたゴートレザー。
用途
一般作業・鉄鋼業・鳶職・土木建築・自動車修理・電工設備業・農園芸・アウトドア等に
機能
通気性
入数(双)
1
袖口仕様
マジック式
材質
内布:ポリエステル、縁巻:ポリエステル
アテ有無
アテ付
加工
内メリヤス
色
ホワイト
材質(本体)
山羊革
内容量
1双
注意
※天然素材のため、多少のキズ等があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75205936
9908
M
23
8.5
22
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
75205945
9908
L
23.5
9
23
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
75205954
9908
LL
24
9.5
23.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください