合鐵産業
異形 直ピン
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質
SD295
表面
黒皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※先端、加熱鍛造品です。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75206085
-
1箱(100本)
D10
400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75206094
-
1箱(25本)
D13
500
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください