マイナスイオン・ストレートヘアアイロン

マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。
13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)

幅(mm)295高さ(mm)80奥行(mm)36本体質量(g)350プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)35温度調節13段階(約80-200℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最高使用温度(℃)
最大消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168337KHS8130P100~240200300(100-120V時)ピンク約1.7
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168337
2023-09-15
用途: 出勤前の整え時
ロハス長野建設業・工事業

凄く使いやすく軽さもあるので、ストレスなく毎日使えてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする