マイナスイオン・ストレートヘアアイロン

マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)

幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168355KHS8230Kブラック
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
75168364KHS8230Wホワイト
オープン
3,990
4,389(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168364
2022-11-06
用途: 出かける前
医療・福祉・介護関連業

始めてのヘアアイロンです。ガッカリだったのが、髪が隙間に挟まり痛くて、毛が切れてしまいます。もっとお店でよく見て購入すれば良かったです。500円のクーポンと10%引きだったので購入してしまいました。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする