温水高圧洗浄機

温水高圧洗浄機 - マーテック温水高圧洗浄機 - マーテック

様々な洗浄作業に対応する温水高圧洗浄装置です。
シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。
ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性が上がりました。
4種類(0/15/25/40°)のノズルを標準装備して、ワンタッチで交換できます。

用途建機・トラック・ボートの洗浄、畜舎洗浄に吐出水量(L/min)15高圧ホース(m)10動力3相200Vモーター付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×570×860燃料消費量(L/h)6.78最高温度(℃)140(吐出)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。
※給水圧力は、 .15~ .25MPa(15~25Kg/cm2)の範囲で使用してください。
※給水温度は、5~4 ℃の範囲で使用してください。
※電源は、交流3相2 Vで 3 A 以上の容量が必要です。
※清水以外を使用する場合は、必ずフィルターを取り付けてください。
※給水していない状態での運転はしないでください。
※ボイラー燃料は、1号灯油(白灯油)を使用してください。
全8種類を絞り込む
吐出圧力(MPa)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
出力(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75206968MTH-1515MS 60Hz15136604
850,000
729,800
802,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75206977MTH-1515MS 50Hz15136504
850,000
729,800
802,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75206986MTH-1515MS 60Hz15136604
1,050,000
899,800
989,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75206995MTH-1515MS 50Hz15136504
1,050,000
899,800
989,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207004MTH-2015MS 60Hz20149605.5
900,000
769,800
846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207013MTH-2015MS 50Hz20149505.5
900,000
769,800
846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207029MTH-2015MS 60Hz20149605.5
1,100,000
939,800
1,033,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207038MTH-2015MS 60Hz20149505.5
1,100,000
939,800
1,033,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする