曜日別特売

冷水高圧洗浄機

冷水高圧洗浄機 - マーテック

イタリアのデザインと高い洗浄能力を融合させた冷水高圧洗浄機です。
シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。
ワンタッチで交換できるノズルの4種類(0/15/25/40°)を標準装備。

用途トラック、農機の洗浄、洗管、パイプクリーニングに吐出水量(L/min)15高圧ホース(m)10動力3相200Vモーター付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×590×1042内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。
※給水圧力は、 .15~ .25MPa(15~25Kg/cm2)の範囲で使用してください。
※給水温度は、5~4 ℃の範囲で使用してください。
※電源は、交流3相2 Vで3 A以上の容量が必要です。
※清水以外を使用する場合は、必ずフィルターを取り付けてください。
※給水していない状態での運転はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207047MTC-1515MT 60Hz1586604
500,000
429,800
472,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207056MTC-1515MT 50Hz1586504
500,000
429,800
472,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207065MTC-2015MT 60Hz2087605.5
550,000
469,800
516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207074MTC-2015MT 50Hz2087505.5
550,000
469,800
516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする