業務用スイーパー

業務用スイーパー - マーテック

レバーを握る事で自走し、放すと停止する為、楽に清掃作業が行えます。
チリ落しができるフィルターシェーカー機能付(手動)のパネルフィルターは埃の飛散と目詰まりを最小限に抑えます。
作業者の手元で操作できるサイドブラシ、および濡れた床面での吸い込みを防止できるシャットオフ機能を標準装備します。

用途倉庫内の清掃、木材加工場木屑の清掃、鶏舎内の羽糞の清掃に仕様自走式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×810×1000清掃幅(集塵幅)(mm)520~700ダストコンテナ容量(L)40清掃能力(m2/h)3500最高速度(km/h)5(清掃)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。
※床が濡れている場合は、必ずバキュームファンをオフにしてください。
※凹凸のひどい場所や、段差のある場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動力
清掃幅(集塵幅)(mm)
清掃能力(m2/h)
ダストコンテナ容量(L)
稼働時間(時間)
質量(kg)
付属品
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207083700EHJ212Vバッテリー520~700350040386(バッテリー込)充電器 100V0.36
780,000
669,800
736,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75207099700BHガソリンエンジン520~7003500403.573なし3.4
660,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする