曜日別特売

業務用スイーパー

業務用スイーパー - マーテック業務用スイーパー - マーテック

狭小現場でも効率よく作業が行える搭乗式スイーパーです。
快適なドライビングポジションと操作系の適切な配置によって、ドライバーはストレスなく長時間作業をこなすことが出来ます。
分割されたダストコンテナにより、ゴミの廃棄はラクになりました。
フィルターシェーカー標準装備していますので、フィルター目詰まりを最小限に抑えます。

用途倉庫内の清掃、駐車場清掃、テーマパーク園内清掃に清掃能力(m2/h)5980清掃幅(集塵幅)(mm)700~920最高速度(km/h)6.5(清掃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1615×905×1320稼働時間(時間)4仕様搭乗式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送の際、メーカー担当者より使用方法の説明などが3 分ほどございます。
※床が濡れている場合は、必ずバキュームファンをオフにしてください。
※凹凸のひどい場所や、段差のある場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダストコンテナ容量(L)
質量(kg)
動力
付属品
出力(kW)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752071081000EHJ270374(バッテリー込)24Vバッテリー充電器 100V1.49-
2,800,000
2,398,000
2,637,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
752071171000BH-284ガソリンエンジンなし3.670
2,800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする