曜日別特売

強力真空回収機 バックマン T150-Ⅱ

強力真空回収機 バックマン T150-Ⅱ - 蔵王産業

6 段~7段の高性能ターボファンを採用。
オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など
ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
製造ラインの吸引源としても使用可能。
吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
回収物の取り出し、投棄が容易。

用途強力真空掃除機として最大真空圧(kPa)35最大風量(m3/min)11電源3相200V 50Hz または 60Hzモーター出力(kW)11モーター極数(P)2起動形式スターデルタアンペア36A材質(フィルター)ポリエステルろ過面積(m2)3.6タンク容量(L)85ホース口径(mm)75騒音値(dB)75電源コード(m)9全長(mm)1450全幅(mm)800全高(mm)1220質量(kg)250付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207153-
5,900,000
4,798,000
5,277,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする