曜日別特売

アルミ穴付ジュータン押え

アルミ穴付ジュータン押え - 光モールアルミ穴付ジュータン押え - 光モールアルミ穴付ジュータン押え - 光モールアルミ穴付ジュータン押え - 光モールアルミ穴付ジュータン押え - 光モールアルミ穴付ジュータン押え - 光モール
(1件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。

用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)4全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7520825512781000361.8
オープン
869
956(税込)
当日出荷
752082647291820361.8
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75208255
2023-08-25
用途: 事務所玄関の見切り板に
有限会社大島看板建設業・工事業

大変デザインがマッチしてよかったです。三方45度にカットして囲って使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする