光モール
カブセ
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
色
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208368
2281
1000
5.5
2.4
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208377
2371
1820
5.5
2.4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208386
2282
1000
11
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208395
2372
1820
11
4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください