光モール
平押えチーク
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208499
2268
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください