曜日別特売

ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用

ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 - SCC JAPANケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 - SCC JAPANケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 - SCC JAPANケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 - SCC JAPAN

SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。
軽量で、耐久性約5倍。
サイドバンドの代わりに3点カムロック採用
自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能
オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。
タイヤに装着したままクロス交換可能。
使用頻度の高いあなたへ
走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。
「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。
1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。
時間を大切にされる方に最適です。
また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。

付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ内容量1ペア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
適合部材
長さ(mm)
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209384SS610245/70R19.5補修用クロスメンバー:SS940クロス:48510.411
54,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209393SS620265/70R19.5・265/60R22.5補修用クロスメンバー:SS940クロス:48511.312
56,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209409SS7159R19.5・235/70R22.5補修用クロスメンバー:SS955クロス:50511.611
59,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209418SS725275/80R17.5・9R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R22.5補修用クロスメンバー:SS955クロス:50512.512
61,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209427SS735255/80R22.5・10R22.5・275/70R22.5・295/70R22.5・11/70R22.5補修用クロスメンバー:SS955クロス:50513.313
63,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209436SS755275/80R22.5・11R22.5・315/60R22.5・10.00R20補修用クロスメンバー:SS955クロス:50514.414
65,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209445SS765285/80R22.5・295/80R22.5・315/80R22.5・12R22.5・315/70R22.5補修用クロスメンバー:SS955クロス:50515.115
66,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209454SS784435/45R22.5補修用クロスメンバー:SS984クロス:62015.214
88,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (SSケーブルチェーン/実車版)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする