ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用

ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 - SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 - SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 - SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 - SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 - SCC JAPAN

より軽くコンパクトに。より経済的に。
低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。
新車添付にも最適です。
通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。
よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。
新車添付に最適な、低価格チェーン。
軽量で車両重量の軽減を実現。
初期費用を抑えながらも耐久性抜群。
アイスバーン対応。
JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。

付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ内容量1ペア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
適合部材
長さ(mm)
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209594GHT081225/90R17.5 ・245/80R17.5・9R19.5・225/70R19.5(N)・245/70R19.5(N・7.00R20(N)・7.50R18(N)・8.25R16補修用クロスメンバー:GHT908クロス:4008.711
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209603GHT082225/70R19.5(S)・225/70R22.5・235/70R22.5・245/70R19.5(S) ・7.50R20・7.00R20(S)・7.50R18(S)補修用クロスメンバー:GHT908クロス:4009.412
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209619GHT091265/70R19.5(N)補修用クロスメンバー:GHT909クロス:4409.111
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209628GHT092255/70R22.5・265/70R19.5(S)・265/70R22.5・265/60R22.5・285/60R22.5(N)・8.25R20補修用クロスメンバー:GHT909クロス:4409.912
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209637GHT09310R22.5(N) ・11/70R22.5(N) ・275/70R22.5・285/60R22.5(S)・9.00R20(N)補修用クロスメンバー:GHT909クロス:44010.613
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209646GHT09411R22.5(N)・255/80R22.5(N)・275/80R22.5・10R22.5(S)・295/70R22.5(N)・11/70R22.5(S)・9.00R20(S) ・10.00R20(N)補修用クロスメンバー:GHT909クロス:44011.514
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209655GHT095295/80R22.5(N)・12R22.5(N)・11.00R20(N)補修用クロスメンバー:GHT909クロス:44012.215
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209664GHT10411R22.5(S)・255/80R22.5(S)・295/80R22.5(S)・295/70R22.5(S)・10.00R20(S)補修用クロスメンバー:GHT910クロス:47012.214
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209673GHT105315/80R22.5・12R22.5(S)・11.00R20(S)・12.00R20補修用クロスメンバー:GHT910クロス:47013.115
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (ケーブルチェーン/実車版)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする