タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用

タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 - SCC JAPANタイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 - SCC JAPANタイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 - SCC JAPANタイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 - SCC JAPAN
(2件のレビュー)

カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮
ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。
サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。
峠道・カーブ・坂道で安定
サイドバンド不要
ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
坂道や峠道でもスムーズに走行
横すべりしやすいカーブ路面でも安定
耐久性2倍

付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ内容量1ペア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※タイヤサイズ275/80R22.5につきましては、オールシーズンタイヤはDB6770、スタッドレスタイヤはDB6780となりますのでご注意ください。
※DB商品はスタッドレスタイヤ及びオールシーズンタイヤ用です。夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。
※トラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクがねじれたままでのご使用は避けてください。発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
適合部材
長さ(mm)
質量(kg)
段数
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209689DB6456205/70R16補修用クロスメンバー:DB9628サイドリンク:5412.767-5-7
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209698DB6462195/85R16・205/70R17.5・205/75R16補修用クロスメンバー:DB9628サイドリンク:601367-5-7
41,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209716DB6717225/80R17・225/80R17.5・7.50R16補修用クロスメンバー:DB9628サイドリンク:7214.577-5-7
46,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209725DB6728245/80R17.5・245/70R19.5・8.25R15補修用クロスメンバー:DB9632サイドリンク:7615.477-5-9
48,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209734DB6730265/70R19.5・9R19.5補修用クロスメンバー:DB9636サイドリンク:7614.369-5-9
53,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209743DB6750275/70R22.5補修用クロスメンバー:DB9636サイドリンク:9017.179-5-9
54,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209759DB677010R22.5・11/70R22.5・275/80R22.5※オールシーズンタイヤのみ補修用クロスメンバー:DB9640サイドリンク:9017.879-5-11
55,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209768DB678010.00-20・11R22.5・275/80R22.5※スタッドレスタイヤのみ補修用クロスメンバー:DB9640サイドリンク:981879-5-11
57,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75209707DB6466205/85R16・205/80R17.5補修用クロスメンバー:DB9628サイドリンク:6413.267-5-7
38,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
75209777DB679011.00-20・12R22.5・295/80R22.5・315/70R22.5補修用クロスメンバー:DB9644サイドリンク:9819.1711-5-11
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (亀甲型チェーン/実車版)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75209698
2024-04-12
用途: 急な降雪時
卸売・小売業

取り付けが簡単で失敗が少ない。重量はそれほど軽くありません。

対象商品 : 75209707
2023-02-12
用途: マイクロバスのチェーン
カーサーポートサービス

亀甲式のほうが、ラダー式にくらべて横方向の滑りに対応できるのでこのタイプを購入。
高速走行することはないので、緩みも許容範囲ですが、ゴムバンドでテンション掛けるほうが心理的には安心できます;;

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする