曜日別特売

タイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用

タイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用 - SCC JAPANタイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用 - SCC JAPANタイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用 - SCC JAPANタイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用 - SCC JAPAN
(1件のレビュー)

低速車の除雪作業に適した、3点カムロック付合金チェーン
カムロックが3点
サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。
峠道・カーブ・坂道で安定
サイドバンド不要
ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
坂道や峠道でもスムーズに走行
横すべりしやすいカーブ路面でも安定
耐久性2倍

付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ内容量1ペア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
適合部材
長さ(mm)
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209996KA6811212.5/70-16バイアス補修用クロスメンバー:KA0811クロス:50022.212
52,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210005KA6814315.5/60-18バイアス補修用クロスメンバー:KA0814クロス:61027.213
63,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (合金鋼チェーン/実車版)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75210005
2022-02-09
用途: 除雪
オートリーディング株式会社

1ペアと言うのは左右2本分のことでいいんですか?
よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

注意欄にございます通り、『ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」』です。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする