ジェイウィン(J win)
アルコール除菌剤用スタンド JVC-ST
深皿でボトルがズレ落ちない台座になっています。消毒液など置いて使用します。
用途
アルコール消毒液やハンドソープなどの設置台に。
高さ(mm)
760
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
受け皿:30×210×170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208797
JVC-ST
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません