ジェイウィン(J win)
アルコール除菌剤用スタンド(足踏み式) JVC-ST3
足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。
用途
非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。
高さ(mm)
1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
受け皿:30×210×170
適合寸法(mm)
セット可能消毒液:190×268
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※セット可能な消毒液サイズは19 mm×268mmになっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208806
JVC-ST3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません