曜日別特売

ウォッシャブル充電式バリカン

ウォッシャブル充電式バリカン - ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン - ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン - ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン - ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン - ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン - ヒロ・コーポレーション

充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。
ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。
セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。
10段階刈り高調整2アタッチメント付です。

用途セルフカットに。充電時間(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×190×44本体質量(g)170電源入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA充電池タイプニッカド電池消費電力(W)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※風呂・シャワー室で絶対に使用しないでください。感電・発火の恐れがあります。
※アダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除をしてください。ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
※ご使用前に刃の破れや変形がないかを確認してください。刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
※アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って引き抜いてください。コードを持って引き抜くと、感電・ショートの原因となります。
※外刃は強く押さえないでください。破損して肌を傷つける原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75208824PR-104
オープン
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする