洗濯機 7kg

洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg - 日立グローバルライフソリューションズ

シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。
風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。
便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。

用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し洗濯/脱水容量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.7×53.5×98.6質量(kg)33タイマー6/9時間後(予約)消費電力(W)490/590(50/60Hz)標準使用水量(L)108運転音(dB)洗い41/脱水46ホース長さ(cm)左出し109/右出し82(排水ホース)ホワイト仕様目安時間:43分(洗濯 標準コース)種類縦型洗濯機内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209025NW-R705(W)
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする