日立グローバルライフソリューションズ
紙パック掃除機
パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。
用途
掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター
集塵容量(L)
1.5
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
560~80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
28.8×25.6×21.4
質量(kg)
5.0(本体3.4)
消費電力(W)
100~200
運転音(dB)
60~66
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75209043
CV-P500(H)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください