曜日別特売

電動シェーバー

電動シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(3件のレビュー)

長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。
キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。
スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。

用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック&ブルー商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209095SR-949
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 一般使いに
運輸・通信業

安価で少し心配でしたが使用感は良いです
以前使用していたミドルクラスのシェーバーと同等です
深剃りで作動音は静かで本体も軽く振動も少なめです
刃物なので使い捨て(時代はエコですが)安価で正解でした

2025-06-25
用途: 毎日の髭剃り

この価格なら不満はないと思います。使っていたものが突然壊れてしまい、当日出荷の本品を購入しました。音も静かで使用感も悪くなく耐久性に期待です。

対象商品 : 75209095
2024-06-12
用途: 髭剃り

機能はとくに問題なし、シェーバーオイルは付属していないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする