曜日別特売

グルーミングトリマー

グルーミングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)

頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。
刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。
USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。
2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。

用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16質量(g)120充電方式USB充電、交流式刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)充電時間(時間)2(急速)使用時間(分)60付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209138GTR-763
オープン
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする