神馬本店
ジャケット
着映え力バツグンなラペル風タックデザインの洗練ノーカラージャケット。
安心の制菌加工を施した、人と環境に優しいエコ・ニット!
用途
ジャケット
性別
女性用
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75279637
WN52J-1
1枚
ネイビー
5号
88
37
54
56
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
¥
29,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
75279646
WN52J-1
1枚
ネイビー
7号
91
38
55
57
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
¥
29,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
75279655
WN52J-1
1枚
ネイビー
9号
94
39
56
58
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
¥
29,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
75279664
WN52J-1
1枚
ネイビー
11号
97
40
57
59
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
¥
29,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
75279673
WN52J-1
1枚
ネイビー
13号
101
41
58
59
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
¥
29,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
75279689
WN52J-1
1枚
ネイビー
15号
105
42
58
59
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
¥
29,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
75279698
WN52J-1
1枚
ネイビー
17号
111
43
59
60
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
¥
29,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
85630127
WN51J-3
1着
レッド
19
117
43
62
60
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWジャケットWN52J
参考になった